曜日別特売
- Wキャップカゴ 第一精工 70455536

- Wキャップカゴ 第一精工 70455536
- Wキャップカゴ 第一精工 70455536

Wキャップカゴ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個サイズM注文コード70455536品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

キャップを開けてコマセを入れる新方式!
水中抵抗が少ないステンレスカゴと、コマセ放出量の微調整がラクにできるプラスチックカゴが合体。
キャップ部分を二つに分割してコマセを入れる新方式を採用し、更にコマセ入れがスピーディーになり、耐久性もアップしました。
もちろん、コマセ放出量も対象魚や時合いに合わせて、ラクラク微調節できます。

寸法(mm)50×120(カゴの外径×カゴの内高)サイズM質量(g)54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする