第一精工
第一精工の 釣具
第一精工の ステップレール/ホルダー類
ウルトラマグネット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70455685
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
超強力磁石を採用。
仕掛けを沿わせるだけで凹部に吸い込まれるようにピッタリ吸着。
強風時にもOK。取付けはラーク竿受で船べりにガッチリ固定。
寸法(mm)
1210×80×15
サイズ
L
質量(g)
1250
収納時寸法(mm)
612×80×30
使用磁石
ネオジウム磁石