曜日別特売
- ふやせるスプールシート 第一精工 70455816

- ふやせるスプールシート 第一精工 70455816
- ふやせるスプールシート 第一精工 70455816
- ふやせるスプールシート 第一精工 70455816

ふやせるスプールシート

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズ特大
内容量1個注文コード70455816品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

針がサビにくい簡易防水ジップケースにスプールシートを個別収納でき、
マジックテープで連結できて増やせるのでブックタイプで運びやすくなります。
糸に巻きグセがつかないので、フロロカーボンハリスに最適。
長ハリス仕掛けから胴突仕掛けに(外側に幹糸、内側にエダスを)巻いて下さい。
直径が大きいので、2種類の仕掛けも巻けます。
ご使用後の仕掛けを巻き戻したまま、お湯で洗って塩分を取ると仕掛けが再利用できます。

材質PPシート(スプールシート)、PA(ジップケース)寸法(mm)ケース:250×238イエロー・ブルー・ピンクサイズ特大シートサイズ(mm)Φ210 厚さ0.8入数シート/ケース 各3枚
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする