第一精工
第一精工の 釣具
第一精工の ステップレール/ホルダー類
サンドポール
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(号)
2
注文コード
70456227
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトに収納。
様々な釣り場に対応できる竿受けシリーズです。
材質
ステンレス製
寸法(mm)
細Φ12.7 太Φ15.9(パイプ厚み 0.4)、仕舞:730
質量(g)
205
サイズ(号)
2
伸長(mm)
全長1280