サーフ三脚レバー式DX

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70456236 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

抜群の安定性!!特許蝶番
3本がシッカリつながっているから強い。
ガタツキのない特許一体成形の蝶番で安定性は従来の2倍!!
どんな過酷なフィールドにもその威力を発揮します。

寸法(mm)細Φ13 中Φ15 太Φ17、仕舞:340 サイズスーパーミニ3号 質量(g)413 伸長(mm)全長720 継数(本)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする