サーフ三脚

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70456245 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

安定度抜群!!
センター部にも置き竿可能。

付属品脚ホルダー 材質ステンレス製 寸法(mm)細Φ12.7 太Φ15.9、仕舞:740 質量(g)935 サイズ(号)2 伸長(mm)全長1310 継数(本)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする