第一精工
第一精工の 釣具
第一精工の ステップレール/ホルダー類
ナイフ杓
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70456428
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
便利なナイフ付。
ステンレス製ウェーブナイフ内蔵。
幅(mm)
カップ:50×64
全長(mm)
340
サイズ
ミニ
質量(g)
74
刃長(mm)
ナイフ:70
カップ容量(mL)
32