第一精工
第一精工の 釣具
第一精工の ステップレール/ホルダー類
ナイフ杓
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
中
注文コード
70456446
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
便利なナイフ付。
ステンレス製ウェーブナイフ内蔵。
幅(mm)
カップ:50×64
全長(mm)
560
サイズ
中
質量(g)
87
刃長(mm)
ナイフ:70
カップ容量(mL)
32