第一精工
第一精工の 釣具
第一精工の ステップレール/ホルダー類
ロング杓
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70456480
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
カーボン柄80cmのロングサイズの杓。
バッカンに杓が立てられるクリップ付。
付属品
クリップ
幅(mm)
カップ:68×85
全長(mm)
890
サイズ
特大
質量(g)
72
カップ容量(mL)
76