第一精工
第一精工の 釣具
第一精工の ステップレール/ホルダー類
切れ端×糸クズワインダー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70457697
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
大容量サイズの[切れ端×糸クズ]回収器。
回転シャッターとワインダーで切れ端から糸クズまでをタップリ回収!
付属品
カラビナ
材質
PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
85×35
色
ダークアース
質量(g)
44