第一精工
第一精工の 釣具
第一精工の ステップレール/ホルダー類
ジャンクポケット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70457715
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
あらゆるフィッシングシーンに対応。
アール形状ハンガー or カラビナ装着の携帯用大容量ジャンク・ゴミ箱!
フック〜ジグヘッド、破損ワーム、糸クズ〜ラインの切れ端までたっぷり入ります。
付属品
カラビナ
材質
PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
143×81×50
色
フォリッジグリーン
質量(g)
78