ジョーグリップMC

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70457758 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ダイレクト感覚 フィッシュグリップ!
手を汚さず、魚の口をつかむバス持ちスタイルのフィッシュグリップ。
コンパクト設計で写真撮影にも最適!!
先端を丸くした歯と曲線状に配置したJAW(顎)形状で、魚の口を傷つけずにキャッチできます。

付属品カラビナ 材質ガラス繊維強化プラスチック 寸法(mm)127×62×32 ダークアース 質量(g)77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする