カノー
カノーの テーブルウェア(卓上備品・食器)
カノーの グラス・食器・カトラリー
カノーの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
やさしい彩り 抗菌汁椀
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70459569
品番
-
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
日本らしいやさしい色合いに仕上げた汁椀。木目調であたたかみのあるデザイン。
抗菌加工が施されているため、安心安全です。樹脂製なので軽く、割れにくい。電子レンジ、食洗機使用可能。
材質
PET/ABS樹脂(ウレタン塗装/抗菌)
色
れもん色
容量(mL)
330
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
108×70
電子レンジ
対応
食器洗浄機
対応