カノー
カノーの テーブルウェア(卓上備品・食器)
カノーの グラス・食器・カトラリー
カノーの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
EARTHCOLOR 抗菌ボウル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70459709
品番
-
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
抗菌加工が施されているため、安心安全です。
電子レンジ・食洗器使用可。
材質
PET/ABS樹脂(ウレタン塗装/抗菌)
色
アイボリー
容量(mL)
600
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
150×64
電子レンジ
対応
食器洗浄機
対応