カノー
カノーの テーブルウェア(卓上備品・食器)
カノーの グラス・食器・カトラリー
カノーの マグカップ・グラス・コップ
EARTHCOLOR 抗菌カップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70459806
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
抗菌加工が施されているため、安心安全です。・電子レンジ・食洗器使用可。
材質
PET/ABS樹脂(ウレタン塗装/抗菌)
色
レッド
容量(mL)
420
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
145×120×65
電子レンジ
対応
食器洗浄機
対応