オカトー
オカトーの クリーンルーム用清掃用品
オカトーの クリーンルーム用ゴミ箱/ゴミ袋
シェルパカ 折りたためるキッチン用ダストボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70459894
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
棚や扉に引っかけて簡単に取り付け可能。使わない時は小さく折り畳めるので便利。
材質
本体プラスチック部分:ポリプロピレン 接合部ゴム部分:TPE
色
ホワイト
高さ(mm)
285
質量(g)
545
縦(mm)
178
横(mm)
250
耐熱温度(℃)
70
耐冷温度(℃)
-10