サンベルム
サンベルムの テーブルウェア(卓上備品・食器)
サンベルムの 卓上備品・テーブルウェア
サンベルムの テーブルマット・コースター・鍋敷
ランチョンマット オレンジ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70460120
品番
K72516
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
両面使えてすぐ拭けるはっ水加工のランチョンマット
材質
ポリエステル100%
厚さ(mm)
1
色
オレンジ
質量(g)
56
寸法(縦×横)(mm)
300×400