サンベルム
サンベルムの 掃除用具
サンベルムの ホウキ
サンベルムの 卓上ホウキ
テーブルほうき メニューボード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70460174
品番
L08300
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
天然素材で使い勝手の良さにこだわった一品
材質
天然木・馬毛・紙
高さ(mm)
170
質量(g)
56
縦(mm)
250
横(mm)
48
商品タイプ
ホウキ+チリトリ
繰り返し・詰め替え
対応