オーエスケー
オーエスケーの イベント・ノベルティ・行楽用品
オーエスケーの アウトドア・行楽用品
オーエスケーの クッキング&テーブルウェア
コンテナランチ600 スヌーピー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70460260
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
スヌーピーのコンテナランチボックスです。
材質
本体、仕切り/ポリプロピレン・フタ/AS樹脂・止め具/ステンレス鋼・パッキン/シリコーンゴム
色
ブラック
容量(mL)
600
高さ(mm)
58
質量(g)
193
縦(mm)
109
横(mm)
190