オーエスケー
オーエスケーの イベント・ノベルティ・行楽用品
オーエスケーの アウトドア・行楽用品
オーエスケーの クッキング&テーブルウェア
ランチボックス二段スヌーピー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70460366
品番
PW-28K
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
コンパクトに収納できるランチボックス
材質
本体、仕切り/ポリプロピレン・フタ/AS樹脂・シールフタ/ポリプロピレン・箸/メタクリル樹脂・ランチベルト/レーヨン・ポリエステル・合成ゴム(混合)
色
ブラック
容量(mL)
640
高さ(mm)
84
質量(g)
209
縦(mm)
76
横(mm)
177