オーエスケー
オーエスケーの イベント・ノベルティ・行楽用品
オーエスケーの アウトドア・行楽用品
オーエスケーの クッキング&テーブルウェア
ランチボックス No2
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70460515
品番
BL-27HXTSD
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
シリコン蓋の溝幅が広く奥までスポンジが届きます。
材質
本体、仕切り/ポリプロピレン・フタ/AS樹脂・シールフタ/シリコーンゴム・箸/メタクリル樹脂・ランチベルト/生地:ポリエステル・合成ゴム(混合)
容量(mL)
800
高さ(mm)
55
質量(g)
271
縦(mm)
125
横(mm)
220