アイ・シー・アイデザイン研究所
アイ・シー・アイデザイン研究所の 歯磨き用品
アイ・シー・アイデザイン研究所の 歯ブラシ
まがるハブラシBabyはじめて歯ブラシ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(4本)
注文コード
70460820
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
子どもの歯ブラシによる事故を予防するまがる歯ブラシ。歯や歯茎を傷つけず適切なブラシ圧で磨けます
材質
毛:ナイロン、 柄:ポリプロピレン、EPDM
色
ミカン
高さ(mm)
125
質量(g)
6.5
縦(mm)
14
横(mm)
12
対象
赤ちゃん用
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70460820
-
57265455
-
まがるハブラシBabyはじめての歯ブラシ
アイ・シー・アイデザイン研究所
1本
¥
498
税込
¥
548
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)