アイ・シー・アイデザイン研究所
アイ・シー・アイデザイン研究所の 歯磨き用品
アイ・シー・アイデザイン研究所の 歯ブラシ
まがるハブラシKids 自分で磨く用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(4本)
色
ツツジ
注文コード
70460838
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
子どもの歯ブラシによる事故を予防するまがる歯ブラシ。歯や歯茎を傷つけず適切なブラシ圧で磨けます
材質
毛:ナイロン、 柄:ポリプロピレン、EPDM
色
ツツジ
高さ(mm)
140
質量(g)
6.5
縦(mm)
14
横(mm)
14
対象
子供用