超硬トグロンマルチチャンファー90°ロングALTコーティング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径(Φmm)3 全長(mm)100 注文コード70461127 品番90LTGMTCH3CBALT
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
この商品はシャンク径・全長など6種類から選べます 他の種類を見る

トグロン形状の5枚刃仕様ロングタイプにより深穴は勿論、バリを抑えて超高速に加工する事が可能となります。ALTコーティングにより耐熱性・耐酸化性・潤滑性に優れ安定した高温硬さを有するコーティングとなります。

用途軟硬/炭素鋼/合金鋼/ステンレス鋼/アルミ合金/銅の加工 材質超硬 刃数5枚刃 全長(mm)100 シャンク径(Φmm)3 表面処理ALTコーティング 最小面取径(Φmm)0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする