消費電力(W)7.5
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
タイプLED一体型
色温度(K)3000
演色指数(Ra)94
材質(本体)アルミ
色オフホワイト、シャンデリア:透明(透明)
エネルギー消費効率(Lm/W)122.6
質量(kg)1.2
LED寿命(時間)40000
取付面位置壁面・天井面・傾斜面(90°)兼用
起動様式位相制御
皮相電力(VA)8(100V)
明るさFLR20W相当
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)50×604×71
光束(Lm)920
グリーン購入法適合
調光の可否可
再生紙使用マーク適合