OL291167R LEDベースライト ODELIC(オーデリック) 70461275 OL291167R LEDベースライト ODELIC(オーデリック) 70461275

LEDベースライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)14.8 注文コード70461275 品番OL291167R
参考基準価格(税別)¥52,800 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は消費電力など3種類から選べます 他の種類を見る

キラキラと輝くライン上の光がシームレスに続く、空間演出の新しい手法
小さな集合体が高級感と華やかさを与えます
発想次第で自由な構成が可能
直線とL字型とを組み合わせることで、さまざまな形状の光のラインを作ることができます

消費電力(W)14.8 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 タイプLED一体型 色温度(K)3000 演色指数(Ra)94 材質(本体)アルミ オフホワイト、シャンデリア:透明(透明) エネルギー消費効率(Lm/W)124.3 質量(kg)2.1 LED寿命(時間)40000 取付面位置壁面・天井面・傾斜面(90°)兼用 起動様式位相制御 皮相電力(VA)15(100V) 明るさFLR40W相当 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)606×606×71 光束(Lm)1840 グリーン購入法適合 調光の可否 再生紙使用マーク適合 グリーンマーク認定
注意
※調光器別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする