OL291417BR フラットプレート 居住用LEDシーリングライト 丸型 ODELIC(オーデリック) 70461363 OL291417BR フラットプレート 居住用LEDシーリングライト 丸型 ODELIC(オーデリック) 70461363

フラットプレート 居住用LEDシーリングライト 丸型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適用畳数〜12 注文コード70461363 品番OL291417BR
参考基準価格(税別)¥65,800 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は適用畳数など17種類から選べます 他の種類を見る

均一で美しい面発光
空間に溶け込む薄型フォルム
電光方式が生み出す、まったく新しい居住用シーリングライト
天井にぴったり取付できます
配線器具により付属の取付金具や木ネジをご使用ください

光源色電球色〜昼光色 消費電力(W)52 ランプの種類高演色LED タイプLED一体型 色温度(K)2700〜6500 演色指数(Ra)94 ポリカーボネート カバー樹脂(乳白) 適用畳数〜12 エネルギー消費効率(Lm/W)101.9 高さ(mm)45 質量(kg)5.1 LED寿命(時間)40000 調光方式連続100-1%・調色 皮相電力(VA)53(100V) 仕様常夜灯あり、調光器不可 直径(Φmm)600 取付方式簡易取付型 色(本体)木調ナチュラル 光束(Lm)5300 再生紙使用マーク適合
注意
※コントローラー別売(Bluetooth)
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする