OL291516BR フラットプレート 居住用LEDシーリングライト 角型 ODELIC(オーデリック) 70461659 OL291516BR フラットプレート 居住用LEDシーリングライト 角型 ODELIC(オーデリック) 70461659

フラットプレート 居住用LEDシーリングライト 角型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適用畳数〜10 注文コード70461659 品番OL291516BR
参考基準価格(税別)¥61,800 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は適用畳数など16種類から選べます 他の種類を見る

居住用フラットプレートの角型が高演色R15にリニューアル
端正な薄型フォルムが空間の価値をさらに高めます

光源色電球色〜昼光色 消費電力(W)48 ランプの種類高演色LED タイプLED一体型 色温度(K)2700〜6500 演色指数(Ra)94 ポリカーボネート カバー樹脂(乳白) 適用畳数〜10 エネルギー消費効率(Lm/W)102 幅(mm)500 高さ(mm)45 質量(kg)5.4 LED寿命(時間)40000 調光方式連続100-1%・調色 皮相電力(VA)49(100V) 色(本体)木調ナチュラル 仕様常夜灯あり、調光器不可 長さ(mm)500 取付方式簡易取付型 光束(Lm)4900 再生紙使用マーク適合
注意
※コントローラー別売(Bluetooth)
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする