光源色電球色〜昼光色
消費電力(W)11.3
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
色温度(K)2700〜6500
演色指数(Ra)94
枠ポリカーボネート
カバー樹脂(乳白)
明るさ白熱灯100Wクラス
エネルギー消費効率(Lm/W)78.7
高さ(mm)31
質量(kg)0.5
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・光色切替
皮相電力(VA)12(100V)
取付面位置壁・天井・傾斜(90°)
起動様式位相制御
直径(Φmm)150
色(本体)オフホワイト
光束(Lm)890
再生紙使用マーク適合