ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の シーリングライト
フラットプレート LEDシーリングライトΦ300
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
15
光源色
昼白色
注文コード
70461826
品番
OL251726R
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・光源色
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
玄関ホールに最適
ワークスペースなどにもおすすめ
カバー
樹脂(乳白)
質量(kg)
1.9
直径(Φmm)
300
高さ(mm)
43
タイプ
LED一体型
消費電力(W)
15
色温度(K)
5000
ランプの種類
高演色LED
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
95.3
皮相電力(VA)
18(100V)
色(本体)
オフホワイト
光束(Lm)
1430
LED寿命(時間)
40000
明るさ
FCL30Wクラス
演色指数(Ra)
94
枠
アルミダイカスト
調光の可否
否
再生紙使用マーク
適合