エスコ
エスコの 手研磨
エスコの 手作業ブラシ
エスコの チューブブラシ
チューブブラシ[真鍮]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
200
ブラシ長(mm)
50
注文コード
70461845
品番
EA109SG-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥556
販売価格(税別)
¥
505
バスケットに入れる
この商品は
全長・ブラシ長
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
シングルねじり、シングルステム型。柄の部分は曲げても使用できます。
全長(mm)
200
質量(g)
5
毛丈(mm)
約4.7
材質(ブラシ部)
真鍮
ブラシ長(mm)
50
線径(mm)
0.12
径(mm)
ブラシ:13