ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の シーリングライト
フラットプレート LEDシーリングライトΦ300
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
15.2
光源色
電球色
注文コード
70461878
品番
OL251731R
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・光源色
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
玄関ホールに最適
ワークスペースなどにもおすすめ
カバー
樹脂(乳白)
質量(kg)
1.9
直径(Φmm)
300
高さ(mm)
43
タイプ
LED一体型
消費電力(W)
15.2
色温度(K)
2700
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
85.5
皮相電力(VA)
26(100V)
色(本体)
オフホワイト
光束(Lm)
1300
LED寿命(時間)
40000
明るさ
FCL30Wクラス
調光方式
連続100-1%・位相制御
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
94
枠
アルミダイカスト
再生紙使用マーク
適合