画像準備中

チューブブラシ[真鍮]

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)300 ブラシ長(mm)75 注文コード70461976 品番EA109SJ-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥583
販売価格(税別)
530
この商品は全長・ブラシ長など18種類から選べます 他の種類を見る

シングルねじり、シングルステム型。柄の部分は曲げても使用できます。

全長(mm)300 質量(g)15 毛丈(mm)約8.7 材質(ブラシ部)真鍮 ブラシ長(mm)75 線径(mm)0.12 径(mm)ブラシ:21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする