OL251856R フラットプレート LEDシーリングライトΦ300 ODELIC(オーデリック) 70461993 OL251856R フラットプレート LEDシーリングライトΦ300 ODELIC(オーデリック) 70461993

フラットプレート LEDシーリングライトΦ300

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)15.2 光源色温白色 注文コード70461993 品番OL251856R
参考基準価格(税別)¥24,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は消費電力・光源色など19種類から選べます 他の種類を見る

玄関ホールに最適
ワークスペースなどにもおすすめ

カバー樹脂(乳白) 質量(kg)1.9 直径(Φmm)300 高さ(mm)43 タイプLED一体型 消費電力(W)15.2 色温度(K)3500 ランプの種類高演色LED 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)88.8 皮相電力(VA)26(100V) 色(本体)オフホワイト 光束(Lm)1350 LED寿命(時間)40000 明るさFCL30Wクラス 調光方式連続100-1%・位相制御 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)94 アルミダイカスト 再生紙使用マーク適合 グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする