画像準備中

チューブブラシ[ステンレス]

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ブラシ長(mm)75 注文コード70462037 品番EA109SM-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥605
販売価格(税別)
550
この商品はブラシ長など9種類から選べます 他の種類を見る

柄の部分は曲げても使用できます。シングルねじり、シングルステム型。半硬程度(1/2H)に冷間引線したものを波打加工した毛材です。耐酸、耐アルカリ、耐熱に優れています。研磨後に錆を生じない。

全長(mm)200 質量(g)8 毛丈(mm)5.7 材質(ブラシ部)ステンレス 材質(ハンドル)スチール ブラシ長(mm)75 線径(mm)0.12 径(mm)ブラシ:15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする