曜日別特売
OL251741R フラットプレート LEDシーリングライト □300 ODELIC(オーデリック) 70462045

 

OL251741R フラットプレート LEDシーリングライト □300 ODELIC(オーデリック) 70462045
OL251741R フラットプレート LEDシーリングライト □300 ODELIC(オーデリック) 70462045

フラットプレート LEDシーリングライト □300

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台光源色電球色注文コード70462045品番OL251741R
参考基準価格(税別)¥25,300販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

玄関ホールに最適
ワークスペースなどにもおすすめ

長さ(mm)300幅(mm)300カバー樹脂(乳白)質量(kg)1.9高さ(mm)43タイプLED一体型消費電力(W)15.2色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)85.5皮相電力(VA)26(100V)色(本体)ブラック光束(Lm)1300LED寿命(時間)40000明るさFCL30Wクラス調光方式連続100-1%・位相制御グリーン購入法適合演色指数(Ra)94アルミダイカスト傾斜天井取付角度(°)~45再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする