エスコ
エスコの 手研磨
エスコの 手作業ブラシ
エスコの チューブブラシ
チューブブラシ[ステンレス]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ブラシ長(mm)
75
注文コード
70462046
品番
EA109SM-17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥605
販売価格(税別)
¥
550
バスケットに入れる
この商品は
ブラシ長
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
柄の部分は曲げても使用できます。シングルねじり、シングルステム型。半硬程度(1/2H)に冷間引線したものを波打加工した毛材です。耐酸、耐アルカリ、耐熱に優れています。研磨後に錆を生じない。
全長(mm)
200
質量(g)
8
毛丈(mm)
6.7
材質(ブラシ部)
ステンレス
材質(ハンドル)
スチール
ブラシ長(mm)
75
線径(mm)
0.15
径(mm)
ブラシ:17