エスコ
エスコの 手研磨
エスコの 手作業ブラシ
エスコの チューブブラシ
チューブブラシ[ナイロン]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ブラシ長(mm)
75
注文コード
70462220
品番
EA109SX-17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥556
販売価格(税別)
¥
505
バスケットに入れる
この商品は
ブラシ長
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
シングルねじりシングルシステム型。柔らかく毛が切れにくいです。
全長(mm)
200
材質(ブラシ部)
ナイロン
ブラシ長(mm)
75
径(mm)
ブラシ:17
注意
※画像はEA109SX-15です。