ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の シーリングライト
フラットプレート LEDシーリングライト □150
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光源色
昼白色
注文コード
70462289
品番
OL251762R
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
光源色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
複数を集中配当した主照明のような使い方もおすすめ
60Wクラスとの併用で統一感も得られます
カバー
樹脂(乳白)
質量(kg)
0.7
直径(Φmm)
150
高さ(mm)
30
タイプ
LED一体型
消費電力(W)
11.6
色温度(K)
5000
ランプの種類
高演色LED
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
76.7
皮相電力(VA)
12(100V)
色(本体)
オフホワイト
光束(Lm)
890
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱灯100Wクラス
調光方式
連続100-1%・位相制御
演色指数(Ra)
94
枠
アルミダイカスト
取付面位置
壁・天井・傾斜(90°)
再生紙使用マーク
適合