画像準備中

チューブブラシヘッド[ステンレス]

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70462816 品番EA109CP-20.6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,882
販売価格(税別)
2,620
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

ダブルねじり、ダブルステム型。

用途EA109CH用 材質ステンレス 全長(mm)約100 ねじNo.12-24NC 径(mm)ブラシ:20.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする