エスコ
エスコの 手研磨
エスコの 手作業ブラシ
エスコの チューブブラシ
チューブブラシヘッド[ステンレス]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70462834
品番
EA109CP-23.8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,025
販売価格(税別)
¥
2,750
バスケットに入れる
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
ダブルねじり、ダブルステム型。
用途
EA109CH用
材質
ステンレス
全長(mm)
約100
ねじ
No.12-24NC
径(mm)
ブラシ:23.8