650mLの容量で袋のままでも使える便利アイテム!※容量400mL以下の詰替え用製品まで想定※。シンプルなデザインがおしゃれです。強力なマグネットに滑り止め付き!取り外せるフタで開口部が大きいので、詰め替えが簡単。シャンプー、ボディソープ、コンディショナーやリンスなどをこぼしにくいので安心。お掃除のときもスポンジが底まで届きやすいので、バスルームを清潔に保てます。高級感あるクロムメッキの大型ポンプヘッドは押しやすく、快適!デザイン邪魔しない透明シール付。