OL291506BCR LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック) 70463138 OL291506BCR LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック) 70463138

LEDシーリングライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70463138 品番 OL291506BCR
参考基準価格(税別)¥63,800 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

縦格子の整然とした佇まいとスリット光のコントラストが趣深い木のあかり
和の設えから北欧スタイルまで、ナチュラルでモダンなインテリアに調和します
虫やホコリの入りにくい構造の器具です
帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です

光源色電球色〜昼光色 消費電力(W)30 ランプの種類高演色LED タイプLED一体型 色温度(K)2700〜6500 演色指数(Ra)94 木材 リモコン付属 カバーアクリル(乳白) 適用畳数〜6 エネルギー消費効率(Lm/W)109.6 高さ(mm)99 質量(kg)2.4 LED寿命(時間)40000 皮相電力(VA)31(100V) 調光方式連続100-1%・調色 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 傾斜天井取付角度(°)〜45 仕様調光器不可 直径(Φmm)561 取付方式クイック、グローブ:グローブ回転 光束(Lm)3290 再生紙使用マーク適合
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※Bluetoothコントローラー別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする