構造図
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)の 電線/ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)の 汎用ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)の IV
HIV 600V耐熱ビニル絶縁電線
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(300m×10巻)
注文コード
70463255
品番
HIV(AY) アカ LF 1.25SQ(7/0.45)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
この商品は
内容量
が
48
種類から選べます
他の種類を見る
種類
HIV
適合規格
PSE
材質(絶縁体)
耐熱ビニル
難燃性
JIS C 3005の4.26.2のb)
定格温度(℃)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
軟銅より線
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表