仕様調光器不可カバーアクリル(乳白)質量(kg)2.2直径(Φmm)593高さ(mm)112タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転消費電力(W)42スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)104皮相電力(VA)43(100V)色(本体)ウォールナット色古味光束(Lm)4370LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94枠木材適用畳数~10傾斜天井取付角度(°)~45再生紙使用マーク適合