曜日別特売
OL251670R LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック) 70463454

 

OL251670R LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック) 70463454
OL251670R LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック) 70463454

LEDシーリングライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台適用畳数~10注文コード70463454品番OL251670R
参考基準価格(税別)¥64,800販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

様々なインテリアに合わせやすいシンプルな布フレーム
ナチュラルなぬくもりを感じる明かりです
虫やホコリの入りにくい構造の器具です
帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です

光源色電球色~昼光色消費電力(W)42ランプの種類高演色LEDタイプLED一体型色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94布張りセードカバーアクリル(乳白)適用畳数~10エネルギー消費効率(Lm/W)104高さ(mm)112質量(kg)2.3LED寿命(時間)40000皮相電力(VA)43(100V)調光方式連続100-1%・調色スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯仕様調光器不可傾斜天井取付角度(°)~45色(本体)アイボリー直径(Φmm)596取付方式クイック、グローブ:グローブ回転光束(Lm)4370再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする