OL251674BCR LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック) 70463558 OL251674BCR LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック) 70463558

LEDシーリングライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適用畳数〜8 注文コード70463558 品番OL251674BCR
参考基準価格(税別)¥58,800 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は適用畳数など6種類から選べます 他の種類を見る

様々なインテリアに合わせやすいシンプルな布フレーム
ナチュラルなぬくもりを感じる明かりです
虫やホコリの入りにくい構造の器具です
帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です

光源色電球色〜昼光色 消費電力(W)36 ランプの種類高演色LED タイプLED一体型 色温度(K)2700〜6500 演色指数(Ra)94 布張りセード カバーアクリル(乳白) 適用畳数〜8 エネルギー消費効率(Lm/W)104.4 高さ(mm)112 質量(kg)2.3 LED寿命(時間)40000 皮相電力(VA)37(100V) 調光方式連続100-1%・調色 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 傾斜天井取付角度(°)〜45 色(本体)チノベージュ 仕様調光器不可 直径(Φmm)596 取付方式クイック、グローブ:グローブ回転 光束(Lm)3760 再生紙使用マーク適合
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※Bluetoothコントローラー別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする