仕様調光器不可
カバーアクリル(透明/乳白)
質量(kg)4.4
直径(Φmm)623
高さ(mm)116
タイプLED一体型
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
消費電力(W)34
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
色温度(K)2700〜6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色〜昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)115
皮相電力(VA)35(100V)
光束(Lm)3910
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
演色指数(Ra)94
適用畳数〜8
傾斜天井取付角度(°)〜45(可能)
再生紙使用マーク適合