ニトリルゴムコーティング手袋(フルコーティング)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 70463814 品番 EA354HD-66
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,628
販売価格(税別)
1,480

13ゲージ。水濡れ、油汚れにも優れたグリップ力を発揮する防水性コーティング。ニトリルゴムでフルコーティングされた手袋は手首まで防水性があり、高い耐摩耗性を備えています。

材質繊維部:ナイロン、樹脂部:ニトリルゴム 長さ(mm)中指:90(Lサイズ) 厚さ(mm)1.0 寸法(mm)掌周り:210(Lサイズ) 全長(mm)255(Lサイズ) ブルー サイズM
注意
※サイズによって裾の色は異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする