OL251427R LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック) 70464267 OL251427R LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック) 70464267

LEDシーリングライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70464267 品番 OL251427R
参考基準価格(税別)¥63,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

目指したのは生活空間に溶け込む存在
アクリルが持つ清潔な透明感がさまざまな空間に最適な光を提供します
虫やホコリの入りにくい構造の器具です

光源色電球色〜昼光色 消費電力(W)47 ランプの種類高演色LED タイプLED一体型 色温度(K)2700〜6500 演色指数(Ra)94 カバーアクリル(透明・カット模様入) 適用畳数〜12 エネルギー消費効率(Lm/W)109.5 高さ(mm)124 質量(kg)2.5 LED寿命(時間)40000 皮相電力(VA)48(100V) 調光方式連続100-1%・調色 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 傾斜天井取付角度(°)〜45(可能) 仕様調光器不可 直径(Φmm)592 取付方式クイック、グローブ:グローブ回転 光束(Lm)5150 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする